8 anillos pulidores de vellón blando, 100x10 mm

Número de artículo: 623509000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Anillo de paño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623509000
EAN / GTIN 4007430148476
Número del fabricante 623509000
Número L L01750 1002

Descripción

Descripción:

  • Para abrillantar todos los metales, en combinación con la pasta de pulir azul, 623524000
  • Revoluciones máximas: 6.100 /min; revoluciones recomendadas: 1.900 /min

Característica:

  • Diseño: Suave
  • Ancho: 10 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Unidad de venta: 8

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra