Rueda abrasiva de vellón 115x100 mm, P 600

Número de artículo: 623469000
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
    Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623469000
    EAN / GTIN 4007430164001
    Número del fabricante 623469000

    Descripción

    Descripción:

    • Vellón de nylon granulado elástico para deslustrar, satinar y pulir sin dejar sombras en el acero Inox y los metales NF
    • Para alisar superficies de madera
    • Revoluciones máx.: 5.600 /min; revoluciones recomendadas: 2.900 /min, Ø 115 mm: 2.600 /min

    Característica:

    • Ancho: 100 mm
    • Diámetro: 115 mm
    • granulación / granulometría: P 600
    • Unidad de venta: 1