Cincel plano SDS-max ″professional″ 280 mm

Número de artículo: 623353000
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
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623353000
    EAN / GTIN 4007430438218
    Número del fabricante 623353000
    Número L L01750 598

    Descripción

    Descripción:

    • El acero especialmente templado y el tratamiento especial de superficies garantizan una vida útil larga y un trabajo productivo.
    • Para materiales algo más blandos, para trabajos generales de cincelado y de rotura en mampostería, hormigón y rocas sueltas (efecto de rotura dirigido)

    Característica:

    • Longitud total: 280 mm
    • Forma de cincel: Cincel plano
    • Descripción del producto: El acero endurecido especial y el tratamiento superficial especial garantizan una larga vida útil y un trabajo productivo.
    • Ancho de corte: 25 mm
    • Unidad de venta: 1