Disco abrasivo de láminas 125 mm P 40, N-CZr

Número de artículo: 623195000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623195000
    EAN / GTIN 4007430087744
    Número del fabricante 623195000

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
    • Calidad ″Novoflex″: potente clase de entrada
    • Potencia abrasiva uniformemente alta
    • Rectificado refrigerado
    • Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
    • Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
    • Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

    Característica:

    • Diseño: Oblicuo
    • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
    • granulación / granulometría: P 40
    • Máx. número de revoluciones: 12200 /min