Disco abrasivo de láminas 115 mm P 40, N-CZr

Número de artículo: 623175000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623175000
EAN / GTIN 4007430087690
Número del fabricante 623175000

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
  • Calidad ″Novoflex″: potente clase de entrada
  • Potencia abrasiva uniformemente alta
  • Rectificado refrigerado
  • Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
  • Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

Característica:

  • Diseño: Oblicuo
  • Diámetro x diámetro: 115 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: P 40
  • Máx. número de revoluciones: 13300 /min