Inserto de llave de vaso de 3/8″ hexágono 6 mm

Número de artículo: 6230160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6230160
EAN / GTIN 4010886623015
Número del fabricante 6230160
Número L L60160 912

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
* fuera de norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Longitud de inserción: 28,0 mm
  • Inserto Ø 1: 9,7 mm
  • Ø de inserción 2: 17,5 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 5,0 mm
  • Anchura total [mm]: 18 mm
  • Altura total [mm]: 18 mm
  • Longitud total [mm]: 28 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 6
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra