Chave de caixa com cabo em T, comprimento da lâmina 230 mm 8

N.º do artigo: 622731 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
200 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 8 mm
comprimento total 262 mm
Comprimento da lâmina 230 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 622731 8
EAN/GTIN 4045197950307
Número do fabricante 622731 8

Descrição

Ejecución:

Cabeça de chave sextavada profunda, com trabalho limpo.
Cabo em T de plástico resistente a impactos. Lâmina de aço especial de vanádio, superfície cromada mate.

Nota:

Chave de caixa HOLEX com cabo em T também disponível em medidas imperiais através da nossa eShop (n.º 622732).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta