Llave de vaso con mango transversal de 2 componentes Haptoprene, longitud de la varilla 200 mm 8 mm

Número de artículo: 622552 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
225 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 8 mm
    Longitud total 262 mm
    Perfil de salida Ranura
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 622552 8
    EAN / GTIN 4067263012689
    Número del fabricante 622552 8

    Descripción

    Ejecución:

    Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al cromovanadio. Superficie cromada.
    Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada.