Llave de vaso con mango largo 5 mm

Número de artículo: 622201 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
316 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5 mm
Norma DIN 3125
Longitud total 212 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 622201 5
EAN / GTIN 4045197949844
Número del fabricante 622201 5

Descripción

Ejecución:

Mango robusto de varios componentes con zona de agarre que optimiza el par de apriete y aporta comodidad. Varilla de acero al cromovanadio, cromado.

Norma:

Modelo largo según DIN 3125.

Nota:

Destornillador de vaso HOLEX disponible también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.° 622202).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave de vaso con mango largo 5 mm

Llave de vaso con mango largo 5 mm

a petición
En stock
316 piezas en stock
6,59 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
15,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
80 piezas en stock
6,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Longitud total 212 231 152
Longitud de cuchilla cortante 125 150 65
Norma DIN 3125
Ancho de llave 5 5 5
Tipo de producto Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra