{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 4 mm | |
Longitud total | 150 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 70 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso hexagonal | |
Forma mango | ergonómico, recto | |
Material cuchilla | Acero especial al cromovanadio | |
Material mango | Haptoprene | |
Superficie varilla | niquelado y cromado | |
Mango y varilla desmontables | no | |
con varilla(s) de prolongación | no | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622150 4 | |
Número del fabricante | 622150 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de vaso con mango Haptoprene de 2 componentes 4 mm |
a petición
En stock
30 piezas en stock
6,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
6,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso hexagonal | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Longitud total | 150 | 212 | 152 |
Longitud de cuchilla cortante | 70 | 125 | 65 |
Ancho de llave | 4 | 4 | 4 |
Material mango | Haptoprene | ||
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |