Llave de doble tubo, eje hueco, hexagonal 18x19 mm

Número de artículo: 6211960
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6211960
EAN / GTIN 4010886621196
Número del fabricante 6211960

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Con orificio para pasadores 26 D y 26 RS (solicitar por separado)
Con agujero para pasador No. 26 D y No. 26 RS (por favor, pida por separado)
* fuera de norma

Característica:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Profundidad de inserción 1: 13,0 mm
  • Profundidad de inserción 2: 15,0 mm
  • Anchura total [mm]: 26 mm
  • Altura total [mm]: 24 mm
  • Longitud total [mm]: 163 mm
  • Material: C35
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 18 x 19
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no