Llave de doble tubo, eje hueco, hexágono 13x14 mm

Número de artículo: 6211100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6211100
    EAN / GTIN 4010886621110
    Número del fabricante 6211100

    Descripción

    Descripción:

    Con diferentes anchos de llave
    Con orificio para pasadores 26 D y 26 RS (solicitar por separado)
    Con agujero para pasador No. 26 D y No. 26 RS (por favor, pida por separado)
    * fuera de norma

    Característica:

    • 26 D: 8
    • 26 RS: 2
    • Profundidad de inserción 1: 9,5 mm
    • Profundidad de inserción 2: 10,0 mm
    • Anchura total [mm]: 20 mm
    • Altura total [mm]: 18 mm
    • Longitud total [mm]: 141 mm
    • Material: C35
    • Superficie: cromado
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 13 x 14
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra