Llave de vaso doble 16X17 mm

Número de artículo: 620502 16X17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
733 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 16 mm
Anchura de llave 2 17 mm
Longitud total 155 mm
Taladro de ⌀ de pasador 7 mm
Mango de 6 caras exterior S 16 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras; Ayuda de llave de 6 caras
Procedimiento de fabricación forjadas
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 620502 16X17
EAN / GTIN 4062406545734
Número del fabricante 620502 16X17

Descripción

Ejecución:

Forjada; con mango hexagonal para ayuda de aplicación de llave y taladro transversal para pasador. Muy resistente; con hexágono interior profundo para pernos que sobresalen.

Norma:

Similar a DIN 896 A.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.