Soporte de pared, ajustable, acero inoxidable f. escalera de eje

Número de artículo: 62024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 62024
EAN / GTIN 4031405620247
Número del fabricante 062024

Descripción

Descripción:

  • Soporte de pared ajustable
  • Para escaleras de eje
  • Acero fino
  • Nota: Para escaleras con 4 – 9 peldaños, se requieren 2 juegos (= 4 piezas) de soportes de pared, para escaleras con 10 – 15 peldaños 3 juegos (= 6 piezas) de soportes de pared, para escaleras con 16 – 24 peldaños se requieren 5 juegos (= 10 piezas) de soportes de pared
  • 1 juego = 2 piezas (1 x derecha, 1 x izquierda). Los pasadores y pernos en lugar de las tuercas y los pernos de perno solo podrán utilizarse para sujetarlos al eje si se ha demostrado su idoneidad en el lugar donde se utilicen los conductores. Se seleccionarán de acuerdo con la fuerza aplicada al punto de anclaje de la escalera según lo especificado por el fabricante.
  • Los pasadores y tornillos para el montaje en pared no están incluidos en el volumen de suministro. Por favor, póngase en contacto con los proveedores renombrados de pasador para más información.

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 50 mm
  • Max. Distancia de pared: 410 mm
  • Min. Distancia de la pared: 360 mm