Escalera de eje de acero inoxidable V4A 300mm de ancho libre 5 peldaños

Número de artículo: 62005
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera de eje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 62005
EAN / GTIN 4031405620056
Número del fabricante 062005
Número L L90110 1204

Descripción

Descripción:

  • En escabeche y pasivado
  • Ancho claro 300 mm
  • Tubos rectangulares 50 x 20 mm
  • Peldaños perforados antideslizantes
  • Varios soportes de pared están disponibles como accesorios

Característica:

  • Anchura externa: 340 mm
  • Ancho de columna: 20 mm
  • Altura de la columna: 50 mm
  • Longitud del conductor: 1400 mm
  • Ancho claro: 300 mm
  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 5 peldaños
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra