Cabeza cuadrada 1″ 80 mm

Número de artículo: 6196040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cabezal deslizante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6196040
EAN / GTIN 4010886619605
Número del fabricante 6196040
Número L L60160 3014

Descripción

Descripción:

Diseño según DIN 3122, ISO 3315
Cabeza cuadrada deslizante para llaves de vaso manuales con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de pasador
Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 25 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1″
  • Longitud total [mm]: 80 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra