Extractor de espárragos 16 mm

Número de artículo: 619600 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
303 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de perno (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ exterior 34 mm
    Hexágono (SW) 22 mm
    Longitud total 75 mm
    Para ⌀ de perno 16 mm
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Tipo de producto Herramienta extractora
    USP1 con cuadrado interior de 1/2 pulgada y llave hexagonal de ayuda

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 619600 16
    EAN / GTIN 4045197298652
    Número del fabricante 619600 16

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo de acero robusto con perforación longitudinal pasante. La sujeción de los espárragos se realiza con cuidado mediante tres rodillos dispuestos excéntricamente. El aparato sólo se coloca y gira sobre los espárragos. La sujeción de los espárragos se produce automáticamente. Cuerpo de acero de los tamaños 6 hasta 12 con cuadrado interior de 1/2 pulgada. Tamaño 16 solo pieza hexagonal.
    Nuestro insertador y extractor de espárragos es una herramienta de alta calidad diseñada para ayudarle a colocar y extraer espárragos. Tanto si es un mecánico profesional, un aficionado al bricolaje o el propietario de un vehículo, esta versátil herramienta le facilitará el trabajo y le ahorrará un valioso tiempo y esfuerzo.

    El insertador y extractor de espárragos está fabricado con un material robusto y duradero que garantiza un rendimiento fiable. La herramienta tiene una conexión cuadrada de 1/2 pulgada para carracas y una llave hexagonal de ayuda para un manejo cómodo. Esto es especialmente importante si trabaja con espárragos fuertes que puedan ofrecer una gran resistencia.

    Las funciones del insertador y extractor de espárragos incluyen:
    • Función de atornillado: esta función permite atornillar espárragos de forma precisa y segura en la rosca correspondiente.
    • Función de extracción: a veces es necesario extraer espárragos dañados o atascados. En estos casos, entra en juego la función del extractor. El extractor está diseñado para insertarse en la rosca del espárrago y ejercer una fuerza constante y controlada girando el perno. Esto facilita su extracción, incluso si el perno está muy apretado.
    • Versatilidad: nuestro insertador y extractor de espárragos está disponible en diferentes tamaños para poder satisfacer los requisitos para diferentes espárragos. Puede elegir la herramienta adecuada para su aplicación específica para lograr resultados óptimos.
    • Durabilidad y fiabilidad: la herramienta está fabricada en acero al cromo vanadio de alta calidad, lo que garantiza una larga vida útil y un rendimiento fiable. La sujeción de los espárragos se realiza con cuidado mediante tres cilindros dispuestos excéntricamente que se sujetan automáticamente. Puede confiar en que nuestro insertador y extractor de espárragos realizará sus funciones a la perfección, incluso en tareas exigentes y con un uso repetido.

    Nuestro insertador y extractor de espárragos es la herramienta ideal para atornillar o desatornillar eficazmente espárragos, ya sea en la reparación de automóviles, la ingeniería mecánica, la metalurgia u otras aplicaciones. Invierta en calidad y facilite su trabajo con nuestro insertador y extractor de espárragos fiable.

    Aplicación:

    Para atornillar y desatornillar espárragos. Para giro a derecha y a izquierda.

    Material:

    Acero al cromovanadio, superficie cromada.