Plataforma intermedia, plegable

Número de artículo: 61960
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 61960
EAN / GTIN 4031405619609
Número del fabricante 061960

Descripción

Descripción:

  • Se puede utilizar como una plataforma de descanso para escaleras de un solo paso. Adosado al protector trasero por medio de un soporte adicional. Se incluye un corchete.
  • Dimensiones aprox. 600 x 300 mm

Característica:

  • Material: Aluminio anodizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Longitud de la plataforma: 300 mm