Juego de llaves para insertar de 18 piezas, medida métrica y anglosajona

Número de artículo: 619500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
115 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 8-19
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 5/16-3/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil de salida Llave de vaso hexagonal
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 8-19 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 5/16-3/4 pul
Número de piezas 18
Número de dientes carraca 60
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 619500
EAN / GTIN 4045197607416
Número del fabricante 619500

Descripción

Ejecución:

Insertos hexagonales con asiento alrededor del hexágono, carraca de dientes finos con 60 dientes, reversible.

Aplicación:

Para un atornillado flexible de tuercas en espárragos y vástagos roscados. Para giro a derecha y a izquierda.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado mate.

Contenido:

Insertos insertables de medida métrica: 8 uds. tam. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
Insertos insertables medida anglosajona: 8 ud. tam. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 pulgada
Prolongación continua: 1 ud. tam. 75 mm
Carraca continua: 1 ud. / reversible