Llave estrella de dos bocas, recta, para tornillos Torx® E10XE12

Número de artículo: 619400 E10XE12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Perfil Torx® 1 E10
    Perfil Torx® 2 E12
    Longitud llave L 149,5 mm
    ⌀ de anillo máximo D1 máx. 13,7 mm
    ⌀ de anillo máximo D2 máx. 15,7 mm
    Altura máxima del anillo h1 máx. 6,5 mm
    Altura máxima del anillo h2 máx. 7,5 mm
    Procedimiento de fabricación forjado en estampa
    Material Acero Alloy al cromo
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 619400 E10XE12
    EAN / GTIN 4018754022359
    Número del fabricante 41251012

    Descripción

    Ejecución:

    Forjado en estampa, forma recta. Cabezas planas y estrellas finas para lugares estrechos. Mango con perfil de doble T.

    Material:

    Acero Alloy al cromo, cromado sobre níquel.