{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 24 mm | |
Longitud de llave | 180 mm | |
⌀ anillo D | 38 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 618500 24 | |
EAN / GTIN | 4010886603383 | |
Número del fabricante | 8551 / 440 C 24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave estrella pesada (sin tubo) 24 mm
a petición
En stock
167 piezas en stock
23,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
333 piezas en stock
21,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
23,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
37,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado | cromado | Con aislamiento de plástico | |
Función de carraca | sí | |||
⌀ anillo D | 38 | 36 | ||
Longitud de llave | 180 | 180 | 280 | |
Ancho de llave | 24 | 24 | 24 | 24 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |