llave de una boca completamente aisladas 8 mm

Número de artículo: 618200 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 8 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud de llave 165 mm
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 618200 8
EAN / GTIN 4035894045703
Número del fabricante 50450 0080 029

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, cromado; con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Material:

Acero al cromovanadio.