KE 3000 Pistola de pegar

Número de artículo: 618121000
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
Número de artículo 618121000
EAN / GTIN 4007430087805
Número del fabricante 618121000
Número L L01750 151

Descripción

Descripción:

  • Uso universal para pegar madera, material sintético, cartón, vidrio, cerámica, piedra, textiles, corcho, piel, metal, etc.
  • También adecuada para impermeabilizar y rehacer juntas como para realizar trabajos con adhesivo termoplástico
  • Dosificación exacta gracias al desplazamiento mecánico
  • Procesamiento óptimo del adhesivo gracias al calentador PTC para una temperatura constante
  • Asa de alambre y superficie de apoyo en la carcasa para depositar la pistola después de su utilización
  • Trabajo limpio sin goteo gracias a la boquilla con cierre de bola

    Suministro estándar
  • Barra de adhesivo termoplástico (longitud 200 mm, transparente)

Característica:

  • Tiempo de calentamiento: 6 min
  • Peso sin cable: 0.25 kg
  • Longitud del cable: 1.9 m
  • Ø barra de pegar: 11 mm
  • Poder adherente máx.: 18 g/min
  • Temperatura de trabajo: ca. 200 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra