Mono industrial gris medio elástico C48

Número de artículo: 616613449600C48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color mittelgrau
Talla de confección DE 48
Tipo de producto Mono

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616613449600C48
EAN / GTIN 7330509828854
Número del fabricante 616613449600C48

Descripción

Ejecución:


Material principal
98% algodón, 2% elastolefina, lona, 285 g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo en el pecho con fuelle y solapa
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo para bolígrafo en la manga
Bolsillos interiores
Bolsillos en las piernas con fuelle y solapa, botones metálicos ocultos
Bolsillo trasero, uno con solapa
Bolsillo exterior de protección de rodillas

Acabado
Extensión en la parte inferior

Detalles
Cuello con banda
Elástico ajustable en cintura
Costura interior con costura a 3 agujas
Presiones metálicas, Botones ocultos
Anillo en D

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Mangas precurvadas
Elástico en 2 direcciones, Sin arañazos

Reflejos
Detalles reflectantes en las piernas, Cinta reflectante en las mangas

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica bidireccional oculta

Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797

Descripción:

  • Un mono muy cómodo y flexible que no se raya y se puede lavar en la industria, en acogedora lona de algodón con elasticidad bidireccional
  • Con detalles reflectantes para garantizar que te vean cuando lo necesites

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra