Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, acero, TF 41

Número de artículo: 616505000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616505000
EAN / GTIN 4007430248565
Número del fabricante 616505000

Descripción

Descripción:

  • Calidad Novorapid: potente clase de entrada
  • Disco de cortar delgado para el tratamiento general de metal; especial para materiales de paredes delgadas, como p.ej. tubos, chapas, perfiles, alambres, etc.
  • Alta potencia de corte con buena duración
  • Dureza: media
  • Consumo reducido de material, ahorra potencia, menor carga de la máquina
  • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 1 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
  • Clase de calidad: A 60-R.