Novoflex 115x2,5x22,23 acero, TF 41

Número de artículo: 616442000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616442000
    EAN / GTIN 4007430122568
    Número del fabricante 616442000

    Descripción

    Descripción:

    • Calidad Novoflex: potente clase de entrada
    • Dureza: media
    • De aplicación universal en el tratamiento del metal
    • Alta potencia de corte con buena duración
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

    Característica:

    • Ejecución: Recta
    • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 2,5 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
    • Clase de calidad: A 30