10 discos de cortar - SP 180x1,5x22,23 Inox , TF 41

Número de artículo: 616368000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616368000
EAN / GTIN 4061792252899
Número del fabricante 616368000

Descripción

Descripción:

  • Disco universal para el tratamiento de aceros Inox/aceros finos.
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Alta potencia de corte con buena duración
  • Bajo consumo de material, ahorra potencia, no sobrecarga la máquina

Característica:

  • Peso bruto: 0,001 kg
  • Diámetro x grosor x diámetro interior: 180 x 1,5 x 22,23 mm
  • Velocidad máxima: 8600 rpm
  • Clase de calidad: A 46 T
  • Versión: recta