10 discos de cortar SP 115x1,0x22,23 Inox, TF 41

Número de artículo: 616358000
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616358000
    EAN / GTIN 4007430166654
    Número del fabricante 616358000
    Número L L01750 697

    Descripción

    Descripción:

    • Disco universal para el tratamiento de aceros Inox/aceros finos.
    • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Alta potencia de corte con buena duración
    • Bajo consumo de material, ahorra potencia, no sobrecarga la máquina

    Característica:

    • Ejecución: Recta
    • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 13200 /min
    • Clase de calidad: A 60 r.