Flexiarapid super 180x1,6x22,23 Inox, TF 42

Número de artículo: 616227000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616227000
    EAN / GTIN 4007430135087
    Número del fabricante 616227000

    Descripción

    Descripción:

    • El disco superfino de gran potencia especial para el tratamiento del acero Inox
    • Máxima potencia de corte y una muy elevada duración gracias al empleo de corindones especiales
    • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Para todos los aceros Inox y a prueba de ácidos (V2A, Nirosta, INOX), acero para muelles y herramientas
    • Para trabajos en la construcción de vehículos, recipientes, armarios de distribución, etc.
    • Discos de cortar para cortes poco ruidosos, sin rebabas y precisos
    • Dureza: dura
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

    Característica:

    • Diseño: acodado
    • Diámetro x espesor x diámetro: 180 x 1,6 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 8500 /min
    • Clase de calidad: A 36-U.