Flexiarapid super 115x0,8x22,23 Inox, TF 42

Número de artículo: 616208000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616208000
EAN / GTIN 4007430200433
Número del fabricante 616208000

Descripción

Descripción:

  • El disco superfino de gran potencia especial para el tratamiento del acero Inox
  • Máxima potencia de corte y una muy elevada duración gracias al empleo de corindones especiales
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Para todos los aceros Inox y a prueba de ácidos (V2A, Nirosta, INOX), acero para muelles y herramientas
  • Para trabajos en la construcción de vehículos, recipientes, armarios de distribución, etc.
  • Discos de cortar para cortes poco ruidosos, sin rebabas y precisos
  • Dureza: dura
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 0,8 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
  • Clase de calidad: A 60-U.