Flexiarapid super 115x1,6x22,23 acero, TF 41

Número de artículo: 616191000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616191000
    EAN / GTIN 4007430083159
    Número del fabricante 616191000

    Descripción

    Descripción:

    • Disco de cortar fino de gran potencia especial para materiales delgados como chapas, tubos, perfiles, alambres
    • Dureza: dura
    • Muy alta potencia de corte con alta duración
    • Consumo reducido de material, ahorra potencia, menor carga de la máquina
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

    Característica:

    • Ejecución: Recta
    • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 1,6 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
    • Clase de calidad: Un 46-T.