Flexiarapid super 125x1,0x22,23 acero, TF 41

Número de artículo: 616189000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616189000
EAN / GTIN 4007430083135
Número del fabricante 616189000
Número L L01750 830

Descripción

Descripción:

  • Disco de cortar fino de gran potencia especial para materiales delgados como chapas, tubos, perfiles, alambres
  • Dureza: dura
  • Muy alta potencia de corte con alta duración
  • Consumo reducido de material, ahorra potencia, menor carga de la máquina
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: Un 60-T.