Flexiarapid 115x1,6x22,23 Inox, TF 41

Número de artículo: 616181000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616181000
    EAN / GTIN 4007430441669
    Número del fabricante 616181000

    Descripción

    Descripción:

    • Disco fino de gran potencia especial para materiales inoxidables, de paredes delgadas como p. ej. tubos, chapas, perfiles, alambres
    • Dureza: dura
    • Muy alta potencia de corte con alta duración gracias al empleo de corindones especiales
    • Bajo consumo de material, ahorra potencia, no sobrecarga la máquina
    • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
    • A 60-R con 1 mm de espesor; A 46-R con 1,6 mm de espesor; A 30-R con 1,9 mm de espesor

    Característica:

    • Ejecución: Recta
    • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 1,6 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
    • Clase de calidad: A 46-R.