Muela hueca 110/90x55x22,23 C 16 N, piedra

Número de artículo: 616171000
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
    Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616171000
    EAN / GTIN 4007430400697
    Número del fabricante 616171000

    Descripción

    Descripción:

    • Para trabajos bastos, también para fundición
    • Aglomerado de resina sintética
    • Buena potencia abrasiva con buena duración
    • Rectificado de superficies para todo el tratamiento de piedras
    • Adecuado también para materiales de fundición y metales NF
    • Velocidad máxima de trabajo 50 m/s
    • Para amoladoras con Ø del disco abrasivo de 180 mm y 230 mm
    • Dureza: media

    Característica:

    • Diámetro x espesor x diámetro: 110 x 55 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 8600 /min