Flexiamant super 230x2,5x22,23 acero, TF 41

Número de artículo: 616115000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616115000
EAN / GTIN 4007430400093
Número del fabricante 616115000

Descripción

Descripción:

  • Disco universal para el tratamiento del metal
  • Dureza: dura
  • Potencia de corte extremad. alta con duración alta gracias al uso de corindones especiales
  • Resultados óptimos al emplear amoladoras angulares de gran potencia
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 230 x 2,5 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 6600 /min
  • Clase de calidad: Un 36-T.