Broca de destornillador eléctrico de 1/2″ hexagonal 14 mm

Número de artículo: 6160600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6160600
EAN / GTIN 4010886616062
Número del fabricante 6160600
Número L L60160 2221

Descripción

Descripción:

Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado
* fuera de norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 38,0 mm
  • Inserto Ø 1: 22,0 mm
  • Ø de inserción 2: 25.0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 7,0 mm
  • Anchura total [mm]: 25 mm
  • Altura total [mm]: 25 mm
  • Longitud total [mm]: 38 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 14
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no