DR2.91>3.15-7.9-2-12/14CA Brocas DR de Gran Diámetro (57-80 mm) con Cartuchos y Plano de Fijación

Número de artículo: 6158415
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie DR-TWIST
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6158415
    EAN / GTIN 7291075278170
    Número del fabricante 6158415
    Número L L24150 37

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 2.91″ ,Longitud total (OAL) 12.95″ ,Longitud utilizable (LU) 7.87″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 2.91″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 3.188″
    • Diámetro de corte mínimo (DCN): 2.91″
    • Equivalente en decimales: 2.91″
    • Diámetro de la brida (DF): 2.95″
    • Longitud funcional (LF): 9.69″
    • Longitud total (OAL): 12.95″
    • Voladizo (LPR): 9.8″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longitud del mango (LS): 3.15″
    • Longitud utilizable (LU): 7.87″

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra