Juego de destornilladores 1/2″ 11 pcs. dentro de 6ct 5-17mm

Número de artículo: 6156920
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6156920
EAN / GTIN 4010886615690
Número del fabricante 6156920

Descripción

Descripción:

Para tornillos con hexágono hembra
Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Diseño: En caja de chapa de acero azul GEDORE
  • Anchura total [mm]: 224 mm
  • Altura total [mm]: 60 mm
  • Profundidad total [mm]: 210 mm
  • Longitud total [mm]: 336 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra