Destornillador de mechas de 1/2″ de largo TORX T45

Número de artículo: 6155870
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6155870
EAN / GTIN 4010886615584
Número del fabricante 6155870
Número L L60160 1078

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T45
  • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 7,82 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Ø de inserción Accionamiento: 22,5 mm
  • Anchura total [mm]: 22,5 mm
  • Longitud total [mm]: 100 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Dimensión del tornillo: M8 - M10
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 62,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra