Descripción:
Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 11.4 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 11.4 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 71 mm, Longitud total (OAL) 118 mm, Longitud utilizable (LU) 56 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 11.4 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 11.4 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF) 71 mm
- Number of Teeth 2
- Longitud total (OAL) 118 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 45 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 56 mm