{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 19 mm | |
Longitud llave L | 340 mm | |
altura máxima de boca h1 | 8,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614950 19 | |
EAN / GTIN | 4045197511362 | |
Número del fabricante | 614950 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave combinada, versión extralarga 19 mm
a petición
En stock
617 piezas en stock
11,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.624 piezas en stock
6,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 8,5 | 9 |
Posición anillo | 15 | 15 |
Longitud llave L | 340 | 230 |
Ancho de llave | 19 | 19 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave |