{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud llave L | 285 mm | |
Anchura de boca b | 46,5 mm | |
Altura de boca h1 | 10 mm | |
Altura del anillo h2 | 13,5 mm | |
⌀ anillo D | 41 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado | |
Tope final lado boca | no | |
Función de soporte lado boca | no | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614853 22 | |
EAN / GTIN | 4018754320196 | |
Número del fabricante | 41172222 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de boca / llave estrella de carraca conmutable, acodada 15° 22 mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
48,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.269 piezas en stock
45,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
19,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.814 piezas en stock
26,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste | 5 | 5 | 5 | 5 |
Superficie | cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ anillo D | 41 | 42 | 41,9 | 42 |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Anchura de boca b | 46,5 | 45,7 | 46,4 | 47,6 |
Altura de boca h1 | 10 | 9,6 | 9,4 | 7,3 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |