Llaves dinamométricas ∙ 2 % ∙ Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 1046 mm ∙ 200 – 500

Número de artículo: 6144-1CT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6144-1CT
EAN / GTIN 4000896025541
Número del fabricante 6144-1CT
Número L L60140 4130

Descripción

Descripción:

  • Asidero de 2 componentes para mejorar las cualidades del agarre
  • Bloqueo sencillo para ajustar el valor de par
  • Mirilla para el control visual del bloqueo
  • 4 anillos de codificación de colores (rojo, amarillo, verde, negro) para el marcado de personalización o trabajos especiales
  • Sin señalizador óptico
  • ± 2 % de exactitud del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
    Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector
  • Carraca reversible con dentado fino HiPer en 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 dientes ∙ ángulo de accionamiento de 4°)
  • Llaves dinamométricas de calidad superior y alta precisión: para satisfacer las máximas exigencias
  • Construcción de acero cromado duro robusta y resistente con diseño delgado
  • Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
  • Carraca reversible de uso sencillo
    Mantenimiento sencillo (juegos de reparación de carracas para montaje por parte del propio cliente)
  • Palanca de inversión integrada
  • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
  • Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
  • Empuñadura ergonómica con reborde que reduce el riesgo de deslizamiento o lesiones
  • Graduación fina exacta de la escala
  • 6121-1CT – 6123-1CT: palanca de inversión con mecanismo de rueda libre que reduce el riesgo de lesiones y los problemas de funcionamiento
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Superficie: cromada endurecida
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 1046 mm
  • Peso neto (kg): 5.54 kg
  • Nm mín.-máx.: 200 – 500 Nm
  • Tolerancia: 2 %
  • Graduación (Nm): 2.5 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 21.6 – 54.6 kg
  • Número de dientes: 32 (Ángulo de accionamiento 11.25°)
  • Grosor de la cabeza a: 28.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 64 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo