KGS 18 LTX BL 254 Ingletadora de batería

Número de artículo: 614254850
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614254850
EAN / GTIN 4061792230422
Número del fabricante 614254850
Número L L01750 1100

Descripción

Descripción:

  • Ingletadora de batería compacta de la clase M móvil: ligera, precisa y fácil de usar
  • Potente motor Brushless para un serrado potente como con una máquina de cable
  • Hasta 205 cortes en madera blanda 80 x 80 mm por carga de la batería (LiHD 10 Ah)
  • Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
  • Gran capacidad de corte gracias a la función de tracción para piezas de trabajo anchas
  • Plato giratorio con ajuste rápido y preciso de los ángulos comunes mediante puntos de encastre
  • Inclinación de la hoja de sierra de -2 a 47°, por consiguiente, adecuada para destalonamientos
  • Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
  • Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
  • Arranque suave y protección contra sobrecarga para una larga vida útil del motor y del engranaje
  • Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
  • Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
  • Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
  • Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
  • Áreas de empuñadura ergonómicas para para un transporte con una o con ambas manos
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra ″Cordless cut wood - classic″, 254x30 D48, 2 ensanches de mesa integrados, Tope de corte a medida, Pinza para material, Herramienta para cambiar la hoja de sierra, Saco colector de virutas, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Superficie de apoyo: 345 x 760 mm
  • Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 50 / 50 °
  • Peso sin batería: 14.8 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 4000 /min
  • Ancho máx. de corte 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Velocidad máx. de corte: 53 m/s
  • Profundidad máx. de corte 90°/45°: 92 / 47 mm
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Hoja de sierra: 254 x 30 mm
  • Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 2 °
  • Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)
  • Capacidad de corte 45°/45°: 215 x 47 mm
  • Capacidad de corte 90°/90°: 305 x 92 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra