RWEV 1600-2 Mezclador

Número de artículo: 614050000
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
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614050000
EAN / GTIN 4061792221536
Número del fabricante 614050000
Número L L01750 202

Descripción

Descripción:

  • Potente mezclador de 1600 W con dos marchas para trabajos de mezcla exigentes de hasta 90 litros
  • Poca energía necesaria para guiar el agitador debido a la disposición ventajosa ergonómicamente de la empuñadura
  • Esquinas de goma en la carcasa para una protección eficaz contra daños, para depositar con seguridad y el apoyo antideslizante en la pared
  • La salida lateral del cable reduce el peligro de una rotura del cable
  • Alto par de giro gracias al engranaje de dos marchas para materiales viscosos
  • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
  • Interruptor acelerador con tapa de goma para proteger contra polvo y adherencia de suciedad
  • Cubierta del motor a prueba de salpicaduras para proteger contra impurezas, suciedad y salpicaduras
  • Arranque electrónico suave para un trabajo libre de salpicaduras
  • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
  • Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

    Suministro estándar
  • Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 160 mm)

Característica:

  • Marchas: 2
  • Peso sin cable: 4.5 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 300 / 0 - 650 /min
  • Máx. volumen de mezcla recomendado: 90 l
  • Diámetro máx. de cesta de mezclado: 160 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1600 W
  • Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
  • Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm
  • Alojamiento de la herramienta: rosca interior M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra