Inserto de llave de vaso de 1/2″ perfil UD 1.1/4

Número de artículo: 6138190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6138190
    EAN / GTIN 4010886613818
    Número del fabricante 6138190

    Descripción

    Descripción:

    Uso manual, moleteado en cruz
    De acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
    GEDORE acero al vanadio 31CrV3, rectificado, cromado

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
    • Longitud de inserción: 44,5 mm
    • Inserto Ø 1: 42,6 mm
    • Ø de inserción 2: 34,5 mm
    • Profundidad de inserción [mm]: 22,5 mm
    • Anchura total [mm]: 42,6 mm
    • Longitud total [mm]: 44,5 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
    • Superficie: esmerilado, cromado
    • Anchura entre planos 1 [AF]: 1.1/4″
    • Fusible: Ranura de retención de bola
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra