Bloque de calibre, métrico, Certificado JCSS ISO, Clase K, Cerámica, 22,5 mm

Número de artículo: 613662-016
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
Número de artículo 613662-016
EAN / GTIN 4946368333199
Número del fabricante 613662-016

Descripción

Descripción:

Este bloque de calibre clase K con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Gracias al material cerámico, estos bloques de calibre son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques de calibre CERA tienen una resistencia a la abrasión diez veces mayor que la del acero y tres veces mayor que la del carburo. El acero y la cerámica tienen coeficientes de dilatación similares, lo que reduce los errores de medición que se producen debido a los cambios de temperatura / li>. No magnético: los polvos (como el grano de hierro) no se adhieren a las superficies. Marca claramente visible: Marcas negras en una superficie blanca como la nieve. Prácticamente libre de cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a los bloques de calibre de acero. Libre de rebabas causadas por arañazos.

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Acolchado de espuma

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra