Bloque patrón, métrico, certificado JCSS, ISO, clase 2, cerámica, 1,36 mm

Número de artículo: 613596-046
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
    Tipo de producto Bloque patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 613596-046
    EAN / GTIN 4946368318813
    Número del fabricante 613596-046
    Número L L40010 15297

    Descripción

    Descripción:

    Este bloque patrón de clase 2 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Debido al material cerámico, estos bloques patrón son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques patrón CERA tienen diez veces más resistencia a la abrasión que el acero y tres veces la del metal duro. El acero y la cerámica tienen coeficientes de expansión similares que reducen los errores de medición que ocurren debido a los cambios de temperatura No magnético: El polvo (como el grano de hierro) no se adhiere a las superficies. Marcas claramente visibles: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente sin cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a bloques patrón de acero. Sin rebabas causadas por arañazos

    Característica:

    Descripción: Pantalla LCD de 6 dígitos.
    Pulgada métrica: métrica
    Entregado: Incluye 1 batería
    Masa: 140
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Acolchado de espuma

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra