Bloque de calibre, métrico, Certificado JCSS ISO, Clase 2, Cerámica, 1,008 mm

Número de artículo: 613528-046
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
Número de artículo 613528-046
EAN / GTIN 4946368307855
Número del fabricante 613528-046

Descripción

Descripción:

Este bloque de calibre de clase 2 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Gracias al material cerámico, estos bloques de calibre son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques de calibre CERA tienen una resistencia a la abrasión diez veces mayor que la del acero y tres veces mayor que la del carburo. El acero y la cerámica tienen coeficientes de dilatación similares, lo que reduce los errores de medición que se producen debido a los cambios de temperatura / li>. No magnético: los polvos (como el grano de hierro) no se adhieren a las superficies. Marca claramente visible: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente libre de cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a los bloques de calibre de acero. Libre de rebabas causadas por arañazos.

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Acolchado de espuma

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra