Bloque patrón, métrico, certificado JCSS, ISO, clase 0, cerámica, 1.8 mm

Número de artículo: 613518-026
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
    Tipo de producto Bloque patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 613518-026
    EAN / GTIN 4946368305271
    Número del fabricante 613518-026
    Número L L40010 16033

    Descripción

    Descripción:

    Este bloque patrón de clase 0 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Debido al material cerámico, estos bloques patrón son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques patrón CERA tienen diez veces más resistencia a la abrasión que el acero y tres veces la del metal duro. El acero y la cerámica tienen coeficientes de expansión similares que reducen los errores de medición que ocurren debido a los cambios de temperatura No magnético: El polvo (como el grano de hierro) no se adhiere a las superficies. Marcas claramente visibles: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente sin cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a bloques patrón de acero. Sin rebabas causadas por arañazos

    Característica:

    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Acolchado de espuma

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra